Shinwa Rules Data Reading Scale Acrylic

Sebelum PPN:
Rp99.900
Spesifikasi
MaterialAcrylic resin
Weight (g)42
Measuring Range (cm)30
Dimensions (mm)316x40x3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
If it gets dirty please do not use thinner, alcohol etc.
Feature
It is convenient for reading data printed out with color grooves. Usable Scale used for layout work, drawing, length measurement, etc. Remarks - Stretch ratio 7 to 8x10-5mm stretch for 1mm with 1°C change.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan