Shinwa Rules Round Noko Guide Ruler Justy II 23cm

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Angular Pricision (mm)90° : 1/300
Weight (g)360
Body MaterialStainless steel, aluminum
Dimensions (mm)350x105x26
TRUSCO Number444-3098

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Please do not use for purposes other than.
Feature
Sturdy metal screws that eliminate the damage common to plastic screws. Usable Guide ruler used when cutting material with round saw

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan