Panduit Tac Tie Roll Type

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp2.499.900
Spesifikasi
MaterialNylon, polyethylene
Length (m)22.8
Operating Temperature Range (°C)-17 to 93
Tensile Strength (N)(Loop) 222
Thickness (mm)2.5
Width (mm)19.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
High quality cables such as communication cable and fiber optic cable can be bound together without over tightening. Easy to remove and reuse, you can quickly respond to cable relocation, expansion and change. It resists vibration and does not l

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan