Panduit Tack Tie Strip Type (UL Certified)

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Operating Temperature Range-17 to 50°C
Maximum Bundle Diameter81φ mm
ColorMaroon
Tensile Strength(Loop) 222N
MaterialNylon, polypropylene
Thickness2.5mm
Length305mm
TRUSCO Number818-0276
Width19.1mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a UL certified item. High quality cables such as communication cable and fiber optic cable can be bound together without over tightening. Easy to remove and reuse, you can quickly respond to cable relocation, expansion and change. It resis

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan