Panduit Spiral Wrapping Nylon 66 Natural

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Service Spaceindoor
Colornatural
MaterialNylon 66
Length (m)76.2
Max. Bundle Diameter (φ mm)25.4
Operating Temperature Range (°C)-40 to 65
Range (mm)(Bundled wire) 6.5-φ 25.4
TRUSCO Number818-0551
Thickness (mm)0.8
Tube Inner Diameter (mm)8
Tube Outside Diamater (φ mm)9.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Protect cables and others to prevent wear. Installation is easy and prompt.UsableCable protection, wear protection.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan