Panduit Star Strap Nylon Cable Band Natural

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Recommended Compatible ToolGTS, PTS
Dimension F4.2mm
MaterialNylon 66
Dimensions D(ɸmm)6.4mm
Dimension A (mm)170
Dimension B4.6mm
Dimension E7.9mm
Dimensions c1.1mm
Maximum Bundle Diameter44φ mm
Standard Values of Loop Tensile Strength222N [22.7kgf]
TRUSCO Number438-3958

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan