CHIYODA TSUSHO Medium Size Cutter (Acetylene Cutter)

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
Weight (g)Blow pipe: 640/crater: 65
Gas Nameacetylene
BurnerNo.1,No.2,No.3
AccessoriesCrater: 3
Burner Diameter (mm)No.1: φ 0.7, No.2: φ 0.9, No.3: φ 1.1
Gas Pressure (MPa)Oxygen: 0.25/acetylene: 0.03
Overall Length (mm)460
Sheet Thickness (mm)No.1:3 to 7.No.2:5 to 15.No.3:10 to 20
TypeMedium size cutter (Type 1 No. 1), low pressure type
Using BlowpipeIntermediate, glitter M, new glitter M cutter

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Japanese Industrial Standard JIS B 6802 Applicable ItemType Medium Size Cutter (Type 1 No. 1), Low Pressure TypeBurner Diameter No.1 phi 0.7mm, No.2 phi 0.9mm, No.3 phi 1.1mmUsing Blowpipe Intermediate, Glitter M, New Glitter M Cutter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan