Wipro Chipping Hammer Model Per (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp80.900
Spesifikasi
Size (g)500
ColorBlack
Dimensions (DxWxH) (cm)19.5x4.1x31.7
Size (lbs)1.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan