Mitutoyo SPC Connecting Cable with Data Switch

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Applicable GagesCoolant Proof Caliper500-68X, 500-76X, 500-78X.\nCoolant Proof Digimatic scale units 572-61X
Length (inch)40
Length (m)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
These cables are used to output measurement data from the digimatic gage with the output feature to the digimatic mini processor, digimatic display unit, multiplexer or other device. Cables of one or two meters are available. Note that the shape

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait