DORMAKABA Hold Open Unit

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
Door Thickness  (mm)Min. 45
Door Width (mm)850-1100
Fire Door (minute)240
Max. Hold Opening (°)115
Max. Opening (°)115

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan