HP LaserJet Toner Cartridge 78A (Tinta Printer)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
ColorBlack
Compatible for- HP Color Laserjet Pro M1536dnf Multifunction Printer (CE538A)\n- HP Color Laserjet Pro P1606dn (CE749A)
Page Yield2.100 pages (black and white)
Dimensions (mm)375x113x125
Non-Operating Humidity Range (%RH)10 to 90
Operating Temperature Range (°C)10 to 32.5
Print TechnologyLaser
Selectability78A
Storage Temperature Range (°C)-20 to 40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan