HP LaserJet Toner Cartridge 505A (Tinta Printer)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
ColorBlack
Compatible for- HP Laserjet P2035 Printer (CE461A)\n- HP Laserjet P2055d Printer (CE457A)\n- HP Laserjet P2055dn Printer (CE459A)
Page Yield2.300 pages (black and white)
Dimensions (mm)344x109x205
Non-Operating Humidity Range (%RH)10 to 90
Operating Temperature Range (°C)10 to 32.5
Print TechnologyLaser
Selectability05A
Storage Temperature Range (°C)-20 to 40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk