HP Ink Toner 49A (Q5949A) (Tinta Printer)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Non-Operating Humidity Range10 to 90% RH
Operating Temperature Range10 to 32.5°C
Page Yield2.700 pages (black and white)
Print TechnologyLaser
Selectability49A
Storage temperature range-20 to 40°C
Ink ColorBlack
Suitable For- HP Color Laserjet 1160 Printer (Q5933A) - HP Color Laserjet 1320 Printer (Q5927A) - HP Color Laserjet 1320n Printer (Q5928A) - HP Color Laserjet 1320tn Printer (Q5930A) - HP Color Laserjet 3390 All-in-One Printer (Q6500A) - HP Color Laserjet 3392 All-in

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan