HP LaserJet Toner Cartridge 36A (Tinta Serbuk Printer)

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
ColorBlack
Compatible for- HP Color Laserjet CM1312 Multifunction Printer (CC430A)\n- HP Color Laserjet CM1312nfi Multifunction Printer (CC431A)\n- HP Color Laserjet CP1215 Printer (CC376A)\n- HP Color Laserjet CP1515n Printer (CC377A)\n- HP Color Laserjet CP1518ni Printer (CC378A)
Page Yield1.400 pages (color)
Print TechnologyLaser
Non-Operating Humidity Range (%RH)10 to 90
Operating Temperature Range (°C)10 to 30
Selectability36A
Storage Temperature Range (°C)-20 to 40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan