EIGHT Taper Head Socket Bit

Sebelum PPN:
Rp989.900
Spesifikasi
Width Across Flat (mm)5
Set Contents83 TB-4, 83 TB-5, 83 TB-6, 83 TB-8, 83 TB-10 (1 each)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
3/8sq of Tapered Head which Can be Tilted Using Upgraded Wear Resistance and Torsional Strength Using Original Steel Material Socket Bit, Case Filled with 5 Sizes Often UsedUsableClamping of Hexagon Socket Head Bolt

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan