EIGHT Hexagonal Bar Spanner Standard Size 5/64 Single Item

Sebelum PPN:
Rp829.900
Spesifikasi
ShapeL type
Suitable screw size (set screw)#8
Opposite Side Dimensions (inch)5/64
Suitable screw size (button bolt)#5,#6
Suitable thread size (countersunk bolt)#5,#6
Point Shapehexagonal
Applicable thread size (Hexagon socket head bolt)#2,#3
Size Standardinch
TRUSCO Number811-6643

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan