EIGHT Hexagonal Bar Spanner Standard Size 3/4 Single Item

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Suitable Thread Size (Taper Plug)1-1/4inch
Suitable screw size (set screw)1/2inch
ShapeL type
Applicable thread size (Hexagon socket head bolt)7/8inch,1inch
Point Shapehexagonal
Size Standardinch
Opposite Side Dimensions (inch)3/4
TRUSCO Number811-6036

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan