EIGHT Hexagonal Bar Spanner Standard Size 3/32 Single Item

Sebelum PPN:
Rp829.900
Spesifikasi
Point Shapehexagonal
Opposite Side Dimensions (inch)3/32
Suitable thread size (countersunk bolt)#8
Suitable screw size (button bolt)#8
ShapeL type
Applicable thread size (Hexagon socket head bolt)#4,#5
Size Standardinch
Suitable screw size (set screw)#10
TRUSCO Number811-6637

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan