EIGHT Hexagonal Bar Spanner Semi-Long 5/32 Single Item

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
Suitable Thread Size (Taper Plug)1/16inch
Suitable screw size (button bolt)1/4inch
Suitable thread size (countersunk bolt)1/4inch
Suitable screw size (set screw)5/16inch
Opposite Side Dimensions (inch)5/32
Applicable thread size (Hexagon socket head bolt)#10
Point Shapehexagonal
ShapeL type
Size Standardinch
TRUSCO Number811-6575
Typesemi-long

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan