EIGHT Hexagonal Bar Spanner Semi-Long 5/16 Single Item

Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
Suitable thread size (countersunk bolt)1/2inch
Suitable screw size (set screw)5/8inch
Suitable screw size (button bolt)1/2inch
Point Shapehexagonal
Applicable thread size (Hexagon socket head bolt)3/8inch
Size Standardinch
Opposite Side Dimensions (inch)5/16
ShapeL type
Suitable Thread Size (Taper Plug)3/8inch
TRUSCO Number811-6574
Typesemi-long

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan