EIGHT Hexagonal Bar Spanner Semi-Long 3/8 Single Item

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Point Shapehexagonal
Suitable Thread Size (Taper Plug)1/2inch
Suitable screw size (button bolt)5/8inch
Typesemi-long
Suitable thread size (countersunk bolt)5/8inch
Applicable thread size (Hexagon socket head bolt)7/16inch,1/2inch
Opposite Side Dimensions (inch)3/8
ShapeL type
Size Standardinch
Suitable screw size (set screw)3/4inch
TRUSCO Number811-6570

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan