EIGHT Hexagonal Bar Spanner Semi-Long 3/4 Single Item

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Point Shapehexagonal
Suitable screw size (set screw)1/2inch
Typesemi-long
Opposite Side Dimensions (inch)3/4
Suitable Thread Size (Taper Plug)1-1/4inch
Applicable thread size (Hexagon socket head bolt)7/8inch,1inch
ShapeL type
Size Standardinch
TRUSCO Number811-6569

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan