EIGHT Hexagonal Bar Spanner Extra Long 3/4 Single Item

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
Applicable thread size (Hexagon socket head bolt)7/8inch,1inch
Opposite Side Dimensions (inch)3/4
Suitable screw size (set screw)1/2inch
Size Standardinch
Point Shapehexagonal
ShapeL type
Suitable Thread Size (Taper Plug)1-1/4inch
TRUSCO Number811-6599
TypeExtra long

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan