EIGHT Hexagonal Bar Spanner Extra Long 1/16 Single Item

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
Size Standardinch
ShapeL type
TypeExtra long
Suitable thread size (countersunk bolt)#3,#4
Suitable screw size (set screw)#5,#6
Point Shapehexagonal
Applicable thread size (Hexagon socket head bolt)#1
Opposite Side Dimensions (inch)1/16
Suitable screw size (button bolt)#3,#4
TRUSCO Number811-6586

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan