EIGHT Hexagon Socket Bit

Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp119.900
Spesifikasi
Point Shapehexagonal
Plug Angle (mm)6.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A Standard Length 1/4sq Socket Bit with Improved Wear Resistance and Torsional Strength Using Original Steel Materials.UsableClamping of Hexagon Socket Head Bolt

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan