EIGHT Hexagon Socket Bit

Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
Width Across Flat (mm)6
Point Shapehexagonal
Set Contents41SB-3, 41SB-4, 41SB-5, 41SB-6, 41SB-8, 41SB-10 (1 each)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
1/4sq of Standard Length which Raises Wear Resistance and Torsional Strength Using Original Steel Material Socket Bit, Case with 6 Cases Frequently Used Size SetUsableClamping of Hexagon Socket Head BoltSet Contents 41SB-3, 41SB-4, 41SB-5, 41S

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait