EIGHT Hexagon Socket Bit

Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
Width Across Flat (mm)5
Point Shapehexagonal
Set Contents83SB-4, 83SB-5, 83SB-6, 83SB-8, 83SB-10, R-1.5, R-2, R-2.5, R-3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
3/8sq of Standard Length which Raised Wear Resistance and Torsional Strength Using Original Steel Material Socket Bit, 5sets Containing Frequently Used Case SetUsableClamping of Hexagon Socket Head BoltSet Contents 83SB-4, 83SB-5, 83SB-6, 83SB

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan