EIGHT Hexagon Socket Bit

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Width Across Flat (mm)7
Point Shapehexagonal
Set Contents21SB-5, 21SB-6, 21SB-8, 21SB-10, 21SB-12, 21SB-14, 21SB-17 (one each)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
1/2sq of Standard Length which Raised Wear Resistance and Torsional Strength Using Original Steel Material Socket Bit, 7 Cases Set with CaseUsableClamping of Hexagon Socket Head BoltSet Contents 21SB-5, 21SB-6, 21SB-8, 21SB-10, 21SB-12, 21SB-1

Ulasan Produk

Halaman Terkait