monotaro Locking Pliers C-Clamp Type

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Surface ProcessingNickel plating
Maximum Opening (mm)70
Overall Length (mm)280
Weight (g)780
MaterialHead: chrome vanadium steel, grip: carbon steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Please do not use for purposes other than the original purpose.
Feature
Ideal for securing and welding square steel members, soldering, bonding work. Usable To the clamping work of the deep place.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait