Pilot Oil-Based Ballpoint Pen Replacement Core Acroin (Bvrf) (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Sebelum PPN:
Rp11.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)98.5
Maximum Diameter (Ø mm)3.1
NibFine
Product TypeRefix core, change ink
Tip Size (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan