Tsubosan Horizontal Oil Eye

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
File Part Width W (mm)9.5
File Length (mm)100
Thickness (mm)3
Overall Length (mm)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan