Tsubosan Group Rasp of Angular Oil Eye

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)200
Width (mm)4.3
File Length (mm)100
File Part Dimension (mm)100
Thickness (mm)4.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan