Tsubosan Horizontal Oil Eye of Group 10

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
File Part Width W (mm)7.3
Thickness (mm)2.5
Overall Length (mm)185
File Length (mm)85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan