Tsubosan Group Rasp of Corner Oil

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
File Part Dimension (mm)85
Thickness (mm)3.2
Width (mm)3.2
File Length (mm)85
Overall Length (mm)185

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan