Tsubosan Profile Crank Type 5-Group Semi-Circle Middle Eyes

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Thickness (mm)3.8
Width (mm)12
Overall Length (mm)215

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan