Tsubosan Profile Crank Type 10 Pairs Half-Round Middle Eyes

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)185
Width (mm)7.3
Thickness (mm)2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan