Tsubosan Flattened File 10 Flat Flats

Sebelum PPN:
Rp2.599.900 - Rp3.499.900
Spesifikasi
Thickness (mm)1
File Part Dimension (mm)80
Overall Length (mm)185
Width (mm)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan