Tsubosan Group File (Semi-Circle)

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
File Length (mm)110
File Cut Roughness40cuts/cm
ShapeHalf-Maru
Type5 pair
Thickness (mm)3.8
File Part Width W (mm)12
Overall Length (mm)215
Weight (g)About 286

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan