Tsubosan Bright 900 Precision Type 5 Book Set Triangle # 6

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)200
File Part Dimension (mm)100
ShapeTriangle
Width (mm)4.5
TRUSCO Number852-7950

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan