Tsubosan Diamond File S-8 US Flat No. 200

Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
Width (mm)6.5
Grain Size200
ShapeUsu Plain
Overall Length (mm)180
Thickness (mm)0.8
File Part Dimension (mm)50
TRUSCO Number852-8874

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan