Tsubosan Diamond File S-10 Flat 0.5mm # 200

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
Grain Size200
Width (mm)5.8
File Part Dimension (mm)40
Overall Length (mm)170
Thickness (mm)0.5
ShapeUsu Plain
TRUSCO Number852-8878

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan