Tsubosan Diamond File Yahoo K-8 Flat Taper # 200

Sebelum PPN:
Rp819.900
Spesifikasi
File Part Dimension (mm)50
Grain Size200
Overall Length (mm)200
TRUSCO Number852-8844

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan