Tsubosan Diamond File (Diamond Line Circle) (Kikir)

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
File Length (mm)50
Overall Length (mm)170

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Diamond electrodeposition parallel section diameter phi 1.0 mm - phi 2.0 mm (with taper on the tip) has a very thin type of handle, making it easy to hold in hand and enhancing workability. Usable Ideal for slot machining.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait