FUJI STAR (Sankyo-Rikagaku) Magic File Mini Roll (Amplas Gulung)

Sebelum PPN:
Rp76.900 - Rp109.900
Spesifikasi
Length (m)1
Width (mm)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Magic Removable Type Abrasive Paper, The Size is 75mmx1m Wound Roll Form.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait