FUJI STAR (Sankyo-Rikagaku) Autonet Roll 75x10m (Amplas Gulung)

Sebelum PPN:
Rp539.900 - Rp659.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialAlumina
Base MaterialNylon
Length (m)10
Size (mm x m)75x10
TypeMagic Formula
Width (mm)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
High Durability, Excellent Dust Suction Power due to The Porous Type, Clogging of Polishing Residue is Less.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan