FUJI STAR (Sankyo-Rikagaku) Autonet Roll 100x10m (Amplas Gulung)

Sebelum PPN:
Rp729.900
Spesifikasi
Base MaterialNylon
Grain Size600
TypeMagic Formula
Abrasive MaterialAlumina
Length (m)10
Size (mm x m)100x10
Width (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
High Durability, Excellent Dust Suction Power due to The Porous Type, Clogging of Polishing Residue is Less.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan