NIPPON PAINT Wall Paint Vinilex Super 25kg (Cat Dinding / Tembok)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Sebaran Teoritis (m²)10-12
Ukuran (kg)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
VINILEX SUPER EXTERIOR adalah cat tembok berkualitas tinggi dengan bahan dasar akrilik termodifikasi yang khusus diformulasikan untuk dinding eksterior. Memiliki keunggulan cepat kering, anti-jamur, anti-pudar, warna awet, tahan lama, dapat dicuci, dan tahan sikat hingga 2.000 kali. Mempunyai daya tutup yang baik serta hasil yang halus dan merata. Dapat digunakan untuk tembok dan langit-langit berbahan dasar beton, plaster, papan, asbes, mortar, batako, dan lain-lain.
Spesifikasi
Jenis Cat : Kopolimer vinyl akrilik.
Tekstur : Matt.
Warna : Putih dan berbagai warna.
Specific Gravity (25°C) : 1.40 - 1.50 Kg/L.
Non Volatile : 54% - 56% b/b.
Daya Sebar Teoritis : 10 - 12 m2/kg/lapis (kuas).
Peringatan
Warna Cat yang tercantum di web kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya karena tergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan Model Number untuk pemilihan warna sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk cat tersebut.
Warning
The Paint Color on the web maybe different from the original color. Colors may vary depending on your screen settings and resolution. Use the Model Number for color selection according to the color serial number on the paint product catalog.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan