NIPPON PAINT Nippe Tilelac Ema Base

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Size (kg)25
ColorWhite
TypeStyrene akrilik
TextureMatt
Theoretical Spread (m²)1 - 2
DilutionWater

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
NIPPE TILELAC EMA BASE adalah cat dekoratif intermediate bersistem berbahan dasar styrene acrylic yang menghasilkan pola bertekstur pada substrat. Teksturnya dapat berupa puncak yang tajam, landai ataupun head
cut. Produk ini sangat cocok untuk dekoratif dan dapat diaplikasikan pada bahan beton termasuk beton prefabricated, mortar dan asbes.

NIPPE TILELAC EMA BASE diaplikasikan diatas sealer/primer dan dapat difinishing dengan cat akrilik solventbased, PU ataupun cat emulsi waterbased. Keunggulannya adalah mudah digunakan dengan gun khusus, spatula
atau trowel.
Spesifikasi
Jenis Cat : Resin emulsi styrene acrylic.
Tekstur : Matt.
Warna : Putih.
Specific Gravity (25°C) : 1.70.
Non Volatile : 76% b/b.
Daya Tutup Standar : 1 – 2 m²/liter/lapis (sangat bergantung dengan aplikasi dan substratnya)
Peringatan
Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk tersebut.
Warning
The Paint Color on the web maybe different from the original color. Colors may vary depending on your screen settings and resolution. Use the Model Number for color selection according to the color serial number on the paint product catalog.
Fitur
1. Cat Tekstur
2. Cocok Digunakan untuk Dekoratif
3. Dapat Diaplikasikan pada Bahan Beton (Prefebricated, Mortar dan Asbes)
4. Dapat Difinishing dengan Cat Water-Based maupun Solvent-Based

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan