Spesifikasi
| Theoretical Spread (m²) | 9-10 |
|---|---|
| Color | White |
| Dilution | Water (umumnya tidak dilakukan pengenceran untuk aplikasi dengan kuas dan rol) |
| Application Method | Kuas, Roll, Airless spray |
| Texture | Satin Gloss |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Vinilex 5180 Wall Sealer (Alkali-Resisting) adalah cat emulsi berkualitas tinggi dengan basis resin akrilik murni. Vinilex 5180 Wall Sealer (Alkali-Resisting) dapat diaplikasikan dengan kuas dan mempunyai lapisan film yang rata dan halus.
Produk ini dipakai sebagai cat dasar pada pengecatan yang menggunakan VINILEX dan SUPER VINILEX guna melindungi top coat dari alkali yang terkandung dalam semen. Disamping itu, sifat asbes yang menyerap air atau emulsi dapat menyebabkan floating dan penyerapan cat. Hal ini dapat dicegah dengan pemakaian Vinilex 5180 Wall Sealer (Alkali-Resisting) sehingga penggunaan cat lebih hemat.
Cat ini dapat digunakan untuk dinding interior dan eksterior serta langit-langit berbahan dasar asbes, batako, beton, papan, mortar dan lain sebagainya.
DATA APLIKASI
Aplikasi: Kuas, rol, atau spray.
Pelarut: Air *(Umumnya tidak dilakukan pengenceran untuk aplikasi dengan kuas dan rol).
Pengenceran: 0 – 10% (kuas, rol); 20% (spray).
Ketebalan yang dianjurkan: 30 µ.
Daya Sebar Teoritis: 9-10 m²/liter/lapis (kuas).
Waktu Pengeringan** :
Kering Sentuh: 30 menit.
Kering Keras: 1 jam.
**(Tergantung pada suhu dan kelembaban).
Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.
Produk ini dipakai sebagai cat dasar pada pengecatan yang menggunakan VINILEX dan SUPER VINILEX guna melindungi top coat dari alkali yang terkandung dalam semen. Disamping itu, sifat asbes yang menyerap air atau emulsi dapat menyebabkan floating dan penyerapan cat. Hal ini dapat dicegah dengan pemakaian Vinilex 5180 Wall Sealer (Alkali-Resisting) sehingga penggunaan cat lebih hemat.
Cat ini dapat digunakan untuk dinding interior dan eksterior serta langit-langit berbahan dasar asbes, batako, beton, papan, mortar dan lain sebagainya.
DATA APLIKASI
Aplikasi: Kuas, rol, atau spray.
Pelarut: Air *(Umumnya tidak dilakukan pengenceran untuk aplikasi dengan kuas dan rol).
Pengenceran: 0 – 10% (kuas, rol); 20% (spray).
Ketebalan yang dianjurkan: 30 µ.
Daya Sebar Teoritis: 9-10 m²/liter/lapis (kuas).
Waktu Pengeringan** :
Kering Sentuh: 30 menit.
Kering Keras: 1 jam.
**(Tergantung pada suhu dan kelembaban).
Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.
Peringatan
Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk tersebut.Warning
The Paint Color on the web maybe different from the original color. Colors may vary depending on your screen settings and resolution. Use the Model Number for color selection according to the color serial number on the paint product catalog.Fitur
1. Anti-Alkali2. Menambah Daya Tutup
3. Water-Based
4. Berwarna Putih dengan Tekstur Satin Gloss
5. Cocok Digunakan untuk Eksterior & Interior
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20(Cat%20Tembok)/P102927133-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
