Spesifikasi
| Color | White |
|---|---|
| Theoretical Spread (m²) | 9-11 |
| Texture | Matt |
| Dilution | Nipsea Acrylic Thinner |
| Application Method | Kuas, Roll, Airless spray |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
NIPPON ALKALI-KILLER SEALER WHITE adalah cat minyak berbahan dasar resin akrilik. Cat ini mudah dipakai dengan menggunakan kuas dan menghasilkan permukaan yang halus dan rata.
NIPPON ALKALI-KILLER SEALER WHITE dipakai sebagai cat dasar untuk mengurangi penyerapan air dan uap air pada permukaan alkali, melindungi dari jamur, kerusakan pada beton dan perubahan warna. Produk ini juga dapat melindungi bak air beton. Setelah aplikasi NIPPON ALKALI-KILLER SEALER WHITE, berbagai jenis cat dapat digunakan (emulsi, enamel, epoksi, dll kecuali cat berbahan dasar alkyd).
DATA APLIKASI
Aplikasi: Kuas, rol, atau spray.
Pelarut: NIPSEA ACRYLIC THINNER.
Pengenceran : 0-5% (kuas); 50% (spray).
Ketebalan yang dianjurkan: 35µ.
Daya Sebar Teoritis: 9-11 m²/liter/lapis.
Waktu Pengeringan*
Kering Sentuh: 5 menit.
Kering Keras: 15 menit.
*(Tergantung pada suhu dan kelembaban).
Interval Pengecatan Selanjutnya : 30 menit.
NIPPON ALKALI-KILLER SEALER WHITE dipakai sebagai cat dasar untuk mengurangi penyerapan air dan uap air pada permukaan alkali, melindungi dari jamur, kerusakan pada beton dan perubahan warna. Produk ini juga dapat melindungi bak air beton. Setelah aplikasi NIPPON ALKALI-KILLER SEALER WHITE, berbagai jenis cat dapat digunakan (emulsi, enamel, epoksi, dll kecuali cat berbahan dasar alkyd).
DATA APLIKASI
Aplikasi: Kuas, rol, atau spray.
Pelarut: NIPSEA ACRYLIC THINNER.
Pengenceran : 0-5% (kuas); 50% (spray).
Ketebalan yang dianjurkan: 35µ.
Daya Sebar Teoritis: 9-11 m²/liter/lapis.
Waktu Pengeringan*
Kering Sentuh: 5 menit.
Kering Keras: 15 menit.
*(Tergantung pada suhu dan kelembaban).
Interval Pengecatan Selanjutnya : 30 menit.
Peringatan
Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk tersebut.Warning
The Paint Color on the web maybe different from the original color. Colors may vary depending on your screen settings and resolution. Use the Model Number for color selection according to the color serial number on the paint product catalog.Fitur
1. Ketahanan yang Sangat Baik dari Efflorescence2. Ketahanan yang Sangat Baik terhadap Alkali
3. Daya Lekat Sangat Baik
4. Tampilan Akhir Matt
5. Sangat Cocok untuk Tembok yang Mengapur & Berserbuk
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/37P102927115-3.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
